Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8210
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8210
EAN/GTIN:
     4008705082105
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
individuell
Breite des Trägerpapiers:
111
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Farbe:
weiß
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Breite:
88.90
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
6000
Höhe:
23.00
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Bahnen:
1
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 27,40*
€ 36,64*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 27,40*
€ 36,66*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 27,60*
€ 36,94*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 39,61*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 30,41*
€ 40,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,71*
€ 37,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
1 Paket enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00457* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.