Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 68,58 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computeretiketten endlos 68,58 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 68,58 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 68,58 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 68,58 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8207
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8207
EAN/GTIN:
     4008705082075
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
4000
Breite des Trägerpapiers:
86.2
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Computer Etiketten
Produktverwendung:
individuell
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Flächenmasse des Papiers:
149
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4000
Anzahl der Bahnen:
1
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerproduktbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung des Etikettenträgers:
Spenderschachtel
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Breite:
68.58
Höhe:
35.70
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00634* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.