Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8204
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8204
EAN/GTIN:
     4008705082044
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
149
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
3000
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
individuell
Ausführung des Etikettenträgers:
Spenderschachtel
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Art der Befestigung:
selbstklebend
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Computer Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3000
Breite des Trägerpapiers:
111
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier | Papier
Herstellerproduktbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Anzahl der Bahnen:
1
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Höhe:
48.40
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Breite:
88.90
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,00745* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.