Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8182
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8182
EAN/GTIN:
     4008705081825
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Breite des Trägerpapiers:
111
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Bahnen:
1
Produktverwendung:
individuell
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Breite:
88.90
Farbe:
rot | weiß
Höhe:
35.70
Anzahl der Etiketten je Packung:
2000
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Führungslochrand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,81*
€ 24,56*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,84*
€ 24,57*
6 Tage
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,96*
€ 24,77*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 26,38*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,89*
€ 27,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00891* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.