Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-398032 Herst.-Nr.: 8032 EAN/GTIN: 4008705080323 |
| |
|
| | |
| Gelbe Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Besonders auffallend durch Signalfarbe gelb. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Höhe: | 148 | witterungsbeständig: | Ja | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Werkstoff: | Polyesterfolie | Breite: | 105 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 100 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer | wieder ablösbar: | Nein | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, neonetiketten 105 x 74 mm gelb, wasserfeste etiketten, wasserfeste etiketten gelb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,32* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 18,38* | € 25,09* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,32* | € 26,08* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 19,53* | € 26,29* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,53* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1832* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|