Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 gedeckt/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 gedeckt/türkis
Heftschoner PP A5 gedeckt/türkis
Heftschoner PP A5 gedeckt/türkis
Heftschoner PP A5 gedeckt/türkis
Artikel-Nr.:
     C5356-7436
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7436
EAN/GTIN:
     4008705074360
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Heftschoner türkis
Farbe:
türkis gedeckt | türkis
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A5 | A4
Breite:
10.5
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Zertifikat/Zulassung:
keine
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Höhe:
14.8
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.