Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 gedeckt/hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/hellblau
Artikel-Nr.:
     C5356-7433
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7433
EAN/GTIN:
     4008705074339
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A5
Breite:
10.5
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Farbe:
hellblau gedeckt
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Werkstoff:
PP-Folie | Polypropylen-Folie
Höhe:
14.8
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Heftschoner hellblau
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Zertifikat/Zulassung:
keine
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.