Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelgrün
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelgrün
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelgrün
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C5356-7425
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7425
EAN/GTIN:
     4008705074254
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25
Höhe:
21.6
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Werkstoff:
PP | PP-Folie
Breite:
15.2
Artikelbezeichnung:
Heftschoner dunkelgrün
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.