Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 gedeckt/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 gedeckt/orange
Heftschoner PP A5 gedeckt/orange
Heftschoner PP A5 gedeckt/orange
Heftschoner PP A5 gedeckt/orange
Heftschoner PP A5 gedeckt/orange
Artikel-Nr.:
     C5356-7424
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7424
EAN/GTIN:
     4008705074247
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner orange
Breite:
10.5
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A5
Werkstoff:
PP-Folie | Polypropylen-Folie
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Höhe:
14.8
Farbe:
orange gedeckt
Zertifikat/Zulassung:
keine
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,288*
€ 0,343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.