Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMÄX Buchschoner 267x540 mm normal lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMÄX Buchschoner 267x540 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 267x540 mm normal lang
Artikel-Nr.:
     C5356-7267
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7267
EAN/GTIN:
     4008705072670
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Breite:
54
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, verschweißter Kantenschutz
Verwendung für Papiergrößen:
bis 267 x 540 mm
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP-Folie
Höhe:
26.7
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschoner
Artikelbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner 267x540 mm normal lang
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Buchschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.