Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden weiß, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125527
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6931
EAN/GTIN:
     4008705069311
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Höhe:
15
Art der Etikettiermethode:
Faden
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
7
Farbe des Fadens:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,37*
€ 20,14*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,38*
€ 20,16*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,93*
€ 20,83*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,34*
€ 20,83*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,95*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.