Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 25 x 38 mm, mit Faden weiß, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeetiketten 25 x 38 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 25 x 38 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 25 x 38 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 25 x 38 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 25 x 38 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     C5356-6925
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6925
EAN/GTIN:
     4008705069250
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Farbe des Fadens:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Breite:
25
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Werkstoff:
Pappe
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
Farbe:
weiß
Art der Etikettiermethode:
Faden
Höhe:
38
Breite des Etiketts:
25
Herstellerprodukttyp:
Hängeetiketten
Höhe des Etiketts:
38
Ausführung des Etikettenträgers:
einzeln
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung der Materialbeständigkeit:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.