Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängezettel 48 x 95 mm, mit Pappöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anhängezettel 48 x 95 mm, mit Pappöse
Anhängezettel 48 x 95 mm, mit Pappöse
Anhängezettel 48 x 95 mm, mit Pappöse
Anhängezettel 48 x 95 mm, mit Pappöse
Artikel-Nr.:
     1682-161010870
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6045
EAN/GTIN:
     4008705060455
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Colli-Anhänger, aus glattem braunem Karton. Mit abgeschrägten Ecken.
Weitere Informationen:
Art der Etikettiermethode:
kein | Öse
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Anhängezettel
Werkstoff:
Karton mit Pappöse | Karton mit Kunststoffösen | Karton
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Breite:
48
Farbe:
braun
Farbe des Fadens:
kein | ohne Faden
Höhe:
95
Artikelbezeichnung:
Anhängezettel
Produkt-Typbezeichnung:
Anhängezettel
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Etiketts:
48
Höhe des Etiketts:
95
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,65*
€ 31,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,85*
€ 31,97*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,79*
€ 32,02*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 24,51*
€ 32,90*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,46*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.