Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängezettel 60 x 113 mm, mit Kunststofföse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängezettel 60 x 113 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 60 x 113 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 60 x 113 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 60 x 113 mm, mit Kunststofföse
Artikel-Nr.:
     C5356-6018
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6018
EAN/GTIN:
     4008705060189
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Colli-Anhänger, aus glattem braunem Karton. Mit abgeschrägten Ecken.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
113
Art der Etikettiermethode:
Öse | keine
Artikelbezeichnung:
Anhängezettel
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Farbe:
braun
Breite:
60
Produkt-Typbezeichnung:
Anhängezettel
Werkstoff:
Pappe | Karton mit Kunststofföse | Karton
Produkttypbezeichnung:
Anhängezettel
Farbe des Fadens:
ohne Faden
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe des Etiketts:
113
Breite des Etiketts:
60
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.