Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängezettel 45 x 90 mm, mit Kunststofföse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängezettel 45 x 90 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 45 x 90 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 45 x 90 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 45 x 90 mm, mit Kunststofföse
Artikel-Nr.:
     C5356-6014
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6014
EAN/GTIN:
     4008705060141
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Colli-Anhänger, aus glattem braunem Karton. Mit abgeschrägten Ecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Höhe:
90
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Ja
Art der Etikettiermethode:
keine | Öse
Farbe:
braun
Werkstoff:
Karton mit Kunststofföse | Pappe | Karton
Produkttypbezeichnung:
Anhängezettel
Breite:
45
Artikelbezeichnung:
Anhängezettel
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Anhängezettel
Farbe des Fadens:
ohne Faden
Höhe des Etiketts:
90
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Etiketts:
45
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.