Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängezettel 35 x 60 mm, mit Kunststofföse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anhängezettel 35 x 60 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 35 x 60 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 35 x 60 mm, mit Kunststofföse
Anhängezettel 35 x 60 mm, mit Kunststofföse
Artikel-Nr.:
     832B-125503
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6012
EAN/GTIN:
     4008705060127
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Colli-Anhänger, aus glattem braunem Karton. Mit abgeschrägten Ecken.
Weitere Informationen:
Höhe:
60
Produkt-Typbezeichnung:
Anhängezettel
Breite:
35
Farbe:
braun
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe | Karton mit Kunststoffösen
Art der Etikettiermethode:
keine
Artikelbezeichnung:
Anhängezettel
Produkttypbezeichnung:
Anhängezettel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,68*
€ 29,41*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,66*
€ 29,43*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,87*
€ 31,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,41*
€ 31,02*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,20*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.