Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Sterne, Stone


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Sterne, Stone
Sticker Sterne, Stone
Sticker Sterne, Stone
Sticker Sterne, Stone
Artikel-Nr.:
     C5356-5219
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5219
EAN/GTIN:
     4008705052191
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sterne bunt
Artikelbezeichnung:
MAGIC Sterne
Anzahl der Etiketten je Packung:
27
Beschreibung der Besonderheiten:
Stone
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Sonderform:
Sterne
Farbe:
bunt
Breite des Blattes:
81
Höhe des Blattes:
109
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Anzahl der Motive:
27
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,72* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.