Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5156
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5156
EAN/GTIN:
     4008705051569
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer | Laser-, Copy-, Inkjet
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Durchmesser:
60
Farbe:
neon-rot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Produkttypbezeichnung:
A4-Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,21*
€ 9,30*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,24*
€ 9,32*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,38*
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,54*
€ 9,73*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 11,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,02588* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.