Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-395081 Herst.-Nr.: 5081 EAN/GTIN: 4008705050814 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Höhe: | 42.3 | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 14 | Breite: | 105 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 350 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | witterungsbeständig: | Nein | wieder ablösbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,82* | € 8,69* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,01* | € 8,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,31* | € 9,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,31* | € 9,30* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,35* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 350 Etiketten (ab € 0,01663* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|