Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125451
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5077
EAN/GTIN:
     4008705050777
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
67.7
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
99.1
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,94*
€ 8,60*
1 Tag
13
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,98*
€ 8,61*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,09*
€ 8,74*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 8,80*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,90*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,0297* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.