Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     752-163704
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5065
EAN/GTIN:
     4008705050654
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra sta rken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleic hmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Höhe:
297
Breite:
210
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 8,13*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,76*
€ 8,15*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,53*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,06*
€ 8,55*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 8,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2296* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.