Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125440
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5064
EAN/GTIN:
     4008705050647
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
148
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite:
210
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
50
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,89*
€ 8,49*
3 Tage
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 8,51*
2 Tage
6
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 8,55*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,08*
€ 8,70*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 8,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1178* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.