Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, grün, ablösbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, grün, ablösbar
Artikel-Nr.:
     690-710509
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5061
EAN/GTIN:
     4008705050616
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
105
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Höhe:
42.3
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Anzahl der Etiketten je Packung:
280
Farbe:
grün
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,44*
€ 8,04*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,57*
€ 8,19*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,25*
€ 9,04*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,23*
€ 9,09*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 10,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
1 Packung enthält 280 Etiketten (ab € 0,01943* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.