Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5052
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5052
EAN/GTIN:
     4008705050524
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
52.5
Anzahl der Etiketten je Packung:
1400
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
56
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
21.2
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,09*
€ 9,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,11*
€ 9,06*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 9,10*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,24*
€ 9,28*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,75*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
1 Stück enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,00435* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.