Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Artikel-Nr.:
     C5356-5044
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5044
EAN/GTIN:
     4008705050449
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
3-Fach-Klapphülle aus transparenter Polypropylen-Folie, für Fahrzeugscheine und Formate bis 71 x 111 mm, strapazierfähig und robust,dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Breite des Innenteils:
71
Beschreibung der Besonderheiten:
Klapphülle 3x71x111 mm
Artikelbezeichnung:
Führershein neu
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Farbe:
transparent
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
geprägt
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
111
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Stärke:
0.14
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
min. Dicke:
0.14
Verpackung:
Beutel
Packungsmenge:
1
Herstellerprodukttyp:
Reisepaß
Verwendung für Papiergrößen:
KFZ-Scheine, EU-Führerscheine
max. Anzahl der Karten:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Führershein neu
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5572*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,7592*
€ 0,90345
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,7372*
€ 0,87727
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.