Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 2xDIN A6 Klapphüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 2xDIN A6 Klapphüllen
Ausweishüllen 2xDIN A6 Klapphüllen
Ausweishüllen 2xDIN A6 Klapphüllen
Ausweishüllen 2xDIN A6 Klapphüllen
Artikel-Nr.:
     690-128234
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5043
EAN/GTIN:
     4008705050432
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Klapphülle aus transparenter Polypropylen-Folie, für DIN A6 Formate bis 110 x 157 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Artikelbezeichnung:
Führerschein alt
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Beschreibung der Besonderheiten:
Klapphülle 2x110x157 mm
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Stärke:
0.14
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Breite des Innenteils:
110
Höhe des Innenteils:
157
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
geprägt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
min. Dicke:
0.14
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
823
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,94*
9 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 1,08*
3 Tage
823
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,65*
€ 1,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.