Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125418
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5028
EAN/GTIN:
     4008705050289
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Anzahl der Blätter je Packung:
25
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite:
83.8
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
50.8
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,97*
€ 8,93*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 8,94*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,09*
€ 9,09*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 9,17*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2388* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.