Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 220x310 mm für Dokumente DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 220x310 mm für Dokumente DIN A4
Ausweishüllen 220x310 mm für Dokumente DIN A4
Ausweishüllen 220x310 mm für Dokumente DIN A4
Ausweishüllen 220x310 mm für Dokumente DIN A4
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA5026
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5026
EAN/GTIN:
     4008705050265
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für DIN A4 Formate bis 220 x 310 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Stärke:
0.14
Farbe:
transparent
Breite des Innenteils:
220
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
geprägt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Höhe des Innenteils:
310
dokumentenecht:
Ja
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Artikelbezeichnung:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
min. Dicke:
0.14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 25,14*
13 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 32,14*
2 Tage
3
0,04
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,7465*
€ 33,2365*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,49*
€ 33,62*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,35*
€ 34,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.