Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 155x220 mm für Dokumente DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishüllen 155x220 mm für Dokumente DIN A5
Ausweishüllen 155x220 mm für Dokumente DIN A5
Ausweishüllen 155x220 mm für Dokumente DIN A5
Ausweishüllen 155x220 mm für Dokumente DIN A5
Artikel-Nr.:
     C5356-5024
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5024
EAN/GTIN:
     4008705050241
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für DIN A5 Formate bis 155 x 220 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Artikelbezeichnung:
DIN A5
Stärke:
0.14
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Farbe:
durchsichtig
Höhe des Innenteils:
220
dokumentenecht:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
geprägt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Breite des Innenteils:
155
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
min. Dicke:
0.14
max. Anzahl der Karten:
1
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Beutel
Verwendung für Papiergrößen:
DIN A5
Herstellerprodukttyp:
Reisepaß
Herstellerproduktbezeichnung:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4628*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,6472*
€ 0,77017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 3325 Stück
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.