Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 110x155 mm für Format DIN A6 Sparbücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 110x155 mm für Format DIN A6 Sparbücher
Ausweishüllen 110x155 mm für Format DIN A6 Sparbücher
Ausweishüllen 110x155 mm für Format DIN A6 Sparbücher
Ausweishüllen 110x155 mm für Format DIN A6 Sparbücher
Artikel-Nr.:
     690-135334
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5022
EAN/GTIN:
     4008705050227
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Sparbücher und Formate bis 110 x 155 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite des Innenteils:
110
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
transparent | durchsichtig
Höhe des Innenteils:
155
Artikelbezeichnung:
Sparbuch/Führerschein
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Stärke:
0.14
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt
min. Dicke:
0.14
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
989
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,52*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,31*
€ 0,59*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,59*
8 Tage
100
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,30*
€ 0,61*
2 Tage
589
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.