Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 80x115 mm für Dokumente Format DIN A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishüllen 80x115 mm für Dokumente Format DIN A7
Ausweishüllen 80x115 mm für Dokumente Format DIN A7
Ausweishüllen 80x115 mm für Dokumente Format DIN A7
Ausweishüllen 80x115 mm für Dokumente Format DIN A7
Ausweishüllen 80x115 mm für Dokumente Format DIN A7
Artikel-Nr.:
     C5356-5016
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5016
EAN/GTIN:
     4008705050166
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Formate bis 80 x 115 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
DIN A7
Stärke:
0.14
Breite des Innenteils:
80
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
geprägt
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Werkstoff:
Polypropylenfolie
dokumentenecht:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Höhe des Innenteils:
115
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
min. Dicke:
0.14
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
Herstellerprodukttyp:
Reisepaß
Herstellerproduktbezeichnung:
DIN A7
max. Anzahl der Karten:
1
Verpackung:
Beutel
Verwendung für Papiergrößen:
DIN A7
Packungsmenge:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0632*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.