Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 76x107 mm für Personalausweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishüllen 76x107 mm für Personalausweise
Ausweishüllen 76x107 mm für Personalausweise
Ausweishüllen 76x107 mm für Personalausweise
Ausweishüllen 76x107 mm für Personalausweise
Ausweishüllen 76x107 mm für Personalausweise
Artikel-Nr.:
     C5356-5015
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5015
EAN/GTIN:
     4008705050159
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Personalausweise und Formate bis 76 x 107 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Stärke:
0.14
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Farbe:
durchsichtig
Artikelbezeichnung:
Personalausweis
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite des Innenteils:
76
Höhe des Innenteils:
107
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
min. Dicke:
0.14
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verpackung:
Beutel
max. Anzahl der Karten:
1
Herstellerprodukttyp:
Reisepaß
Herstellerproduktbezeichnung:
Personalausweis
Verwendung für Papiergrößen:
Personalausweise
Packungsmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 4750 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 7250 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.