Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-710582 Herst.-Nr.: 4909 EAN/GTIN: 4008705049092 |
| |
|
| | |
| Hochglanz-Etiketten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Für optisch anspruchsvolle Anwendungen z. B. hochwertige Produktaufkleber, Fotodrucke, Präsentationen. Glänzendes Glossy-Papier mit hoher Deckkraft, für farbintensive Drucke mit hoher Konturenschärfe. Top-Farblaserdrucke in Fotoqualität, gleichmäßige Tonerübertragung. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glossy-hochglänzend | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIALEtiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 25 | Breite: | 210 | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Höhe: | 297 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | chlorfrei gebleichtes Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Spezialbeschichtung | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glossy-hochglänzend | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,81* | € 20,57* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 14,93* | € 20,74* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 15,69* | € 21,67* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 15,74* | € 21,82* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,20* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,5924* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|