Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochglanz-Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochglanz-Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     C5356-4907
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4907
EAN/GTIN:
     4008705049078
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hochglanz-Etiketten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Für optisch anspruchsvolle Anwendungen z. B. hochwertige Produktaufkleber, Fotodrucke, Präsentationen. Glänzendes Glossy-Papier mit hoher Deckkraft, für farbintensive Drucke mit hoher Konturenschärfe. Top-Farblaserdrucke in Fotoqualität, gleichmäßige Tonerübertragung. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
63.5
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIALEtiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
96
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glossy-hochglänzend
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glossy-hochglänzend
Beschreibung der Besonderheiten:
Spezialbeschichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,07585* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.