Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Hochglanz-Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend, Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4904
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4904
EAN/GTIN:
     4008705049047
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Hochglanz-Etiketten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Für optisch anspruchsvolle Anwendungen z. B. hochwertige Produktaufkleber, Fotodrucke, Präsentationen. Glänzendes Glossy-Papier mit hoher Deckkraft, für farbintensive Drucke mit hoher Konturenschärfe. Top-Farblaserdrucke in Fotoqualität, gleichmäßige Tonerübertragung. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
38.1
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glossy-hochglänzend
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten | HERMA SPECIALEtiketten
Farbe:
weiß
Breite:
63.5
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
Spezialbeschichtung
Anzahl der Etiketten je Packung:
525
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glossy-hochglänzend
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,70*
€ 22,06*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,72*
€ 22,07*
2 Tage
40
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,90*
€ 22,18*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,29*
€ 22,18*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,80*
€ 22,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
1 Packung enthält 525 Etiketten (ab € 0,02991* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.