Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernblock 1-500, grün, selbstklebend, 28 x 56 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nummernblock 1-500, grün, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, grün, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, grün, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, grün, selbstklebend, 28 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     690-394890011
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4895
EAN/GTIN:
     4008705048958
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Garderobennummern
Nummernblock
Nummernblock selbstklebend, aus Schreibpapier. Etikettenformat 28 x 56 mm zweigeteilt, Aufdruck von zwei identischen Nummern in Schwarz. Fortlaufend nummeriert von 1-500, jeweils 5 Doppelnummern pro Blatt. Blocks à 100 Blatt = 500 Doppelnummern.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Höhe:
56
Ausführung des Etikettenträgers:
Kartonspender
Artikelbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Text des Aufdruckes:
1-500
Breite:
28
Farbe:
grün
Anzahl der Etiketten je Packung:
500
Ausführung der Nummerierung:
zweigeteilt
Produkttypbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,61*
€ 15,41*
2 Tage
178
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 16,43*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 11,61*
€ 16,45*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 12,11*
€ 17,09*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,16*
€ 17,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,02322* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 77,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.