Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernblock 1-500, blau, selbstklebend, 28 x 56 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Nummernblock 1-500, blau, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, blau, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, blau, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, blau, selbstklebend, 28 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     1682-129168050
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4893
EAN/GTIN:
     4008705048934
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Garderobennummern
Nummernblock
Nummernblock selbstklebend, aus Schreibpapier. Etikettenformat 28 x 56 mm zweigeteilt, Aufdruck von zwei identischen Nummern in Schwarz. Fortlaufend nummeriert von 1-500, jeweils 5 Doppelnummern pro Blatt. Blocks à 100 Blatt = 500 Doppelnummern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
500
Ausführung des Etikettenträgers:
Kartonspender
Artikelbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
1-500
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | chlorfrei gebleichtes Paapier
Farbe:
blau | weiß
Höhe:
56
Produkttypbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Ausführung der Nummerierung:
zweigeteilt | doppelt
Breite:
28
Produkt-Typbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 14,60*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,67*
€ 15,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,26*
€ 16,05*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,13*
€ 17,08*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,15*
€ 17,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.