Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Inkjet-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Inkjet-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Wetterfeste Inkjet-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Wetterfeste Inkjet-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Wetterfeste Inkjet-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4866
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4866
EAN/GTIN:
     4008705048668
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern, weiß/matt, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich, z. B. für die Auszeichnung von Waren im Freigelände, für Informationen am Schaufenster oder Hinweis- und Warnschilder. Garantiert wasserfeste Ausdrucke in Schwarz und Farbe, lichtechte Tinte verwenden. Spezialbeschichtung sorgt für Tintenfixierung direkt nach dem Druck. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Höhe:
297
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Breite:
210
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Werkstoff:
Polyesterfolie
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,01*
€ 16,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,08*
€ 17,00*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,12*
€ 17,13*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,53*
€ 17,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,89*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 1,201* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.