Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folienetiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125346
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4695
EAN/GTIN:
     4008705046954
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Polyester | Polyesterfolie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer | Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Breite:
70
Höhe:
37
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,30*
€ 24,93*
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,56*
€ 25,12*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,26*
€ 26,19*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,55*
€ 26,41*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,75*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,732* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.