Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     690-394690
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4690
EAN/GTIN:
     4008705046909
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1100
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Breite:
48.3
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Anzahl der Etiketten je Blatt:
44
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte
Höhe:
25.4
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Ja | Nein
Werkstoff:
Folie | Polyester
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Alleinstellungsmerkmal:
wetterfest
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,90*
€ 24,78*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,24*
€ 25,21*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,37*
€ 26,43*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,43*
€ 26,66*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 28,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
1 Stück enthält 1.100 Etiketten (ab € 0,01628* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.