Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 70 x 37 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 70 x 37 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 70 x 37 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 70 x 37 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 70 x 37 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125340
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4685
EAN/GTIN:
     4008705046855
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
37
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
transparent
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite:
70
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,74*
€ 21,47*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,67*
€ 21,48*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,74*
€ 21,50*
2 Tage
18
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,88*
€ 21,59*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,78*
€ 21,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,02624* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.