Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 52,5 x 29,7 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 52,5 x 29,7 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 52,5 x 29,7 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 52,5 x 29,7 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 52,5 x 29,7 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 52,5 x 29,7 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4684
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4684
EAN/GTIN:
     4008705046848
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Polyester | Polyesterfolie
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer | Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
Breite:
52.5
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
transparent
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Höhe:
29.7
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,76*
€ 21,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,25*
€ 21,94*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,87*
€ 22,00*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,86*
€ 22,02*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,39*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01576* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.