Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     690-394682
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4682
EAN/GTIN:
     4008705046824
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
42.3
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Breite:
97
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,67*
€ 20,79*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,00*
€ 21,04*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,66*
€ 21,97*
2 Tage
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,83*
€ 22,09*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,84*
€ 22,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,0489* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.