Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 66 x 33,8 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 66 x 33,8 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 66 x 33,8 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 66 x 33,8 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 66 x 33,8 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 66 x 33,8 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4681
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4681
EAN/GTIN:
     4008705046817
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
66
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer | Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Höhe:
33.8
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
transparent
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Werkstoff:
Polyester | Polyesterfolie
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,02614* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.