Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 48,3 x 25,4 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 48,3 x 25,4 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 48,3 x 25,4 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 48,3 x 25,4 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 48,3 x 25,4 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 48,3 x 25,4 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 48,3 x 25,4 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4680
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4680
EAN/GTIN:
     4008705046800
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1100
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
transparent | durchsichtig
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte | nicht für Inketdrucker und Multifunktionsgeräte
Höhe:
25.4
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite:
48.3
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
44
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,74*
€ 21,82*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,24*
€ 21,83*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,75*
€ 21,88*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,83*
€ 21,90*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 24,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
1 Packung enthält 1.100 Etiketten (ab € 0,01431* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.