Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125331
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4674
EAN/GTIN:
     4008705046749
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Höhe:
42.3
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1400
Farbe:
weiß
Breite:
105
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Etiketts:
42,3
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
105
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,05*
€ 21,63*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,09*
€ 21,67*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,12*
€ 21,70*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,16*
€ 22,83*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,35*
€ 24,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,01147* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.