Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4668
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4668
EAN/GTIN:
     4008705046688
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
42.3
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Packung:
2100
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Etiketts:
42,3
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
70
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,0077* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.