Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.
Artikel-Nr.:
     C5356-4664
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4664
EAN/GTIN:
     4008705046640
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten mit Perforation und rückseitigem Klebestreifen, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Hinweise, die nicht vollflächig aufgeklebt werden sollen. Mit perforierter Trennlinie und rückseitigem schmalem Klebestreifen. Etikett oder Anhängezettel, ganz nach Wunsch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC®Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Verwendung für Kalenderjahr:
2007
Artikelbezeichnung:
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St. | SuperPrint
Höhe:
99
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
perforiert:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
210
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf feine Textilien, oder Feinleder kleben, Fleckenbildung möglich | nicht auf feine Textilien oder Feinleder kleben, Fleckenbildung möglich
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Blattes:
297
Flächenmasse des Papiers:
141
Höhe des Etiketts:
99
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Etiketts:
210
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Breite des Blattes:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
Etiketten A4, 210 x 99 mm, weiß, perforiert, 300 St.
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.