Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4653
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4653
EAN/GTIN:
     4008705046534
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
Höhe:
93.1
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
99.1
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,02727* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.