Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4631
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4631
EAN/GTIN:
     4008705046312
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra star ken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleich mäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
200
Höhe:
297
Breite:
210
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,59*
€ 36,93*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 28,82*
€ 37,19*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,73*
€ 37,19*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,57*
€ 39,47*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,96*
€ 41,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,70*
€ 43,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,14295* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.